noscriptSwissTech Frezy trzpieniowe do zgrubnej obróbki HSS-E PM, powłoka Peak Power, Seria 99 Długość zwykła, Pokryte Peak Power | Cromwell Tools

SwissTech

SwissTech Frezy trzpieniowe do zgrubnej obróbki HSS-E PM, powłoka Peak Power, Seria 99 Długość zwykła, Pokryte Peak Power

Dostępne 5 opcje.

Seria 99 Długość zwykła
Z ostrzem centralnym. Chwyt Weldon wg DIN 1835B. Średnica chwytu wg h6.Wymiary wg DIN 844.

To najnowsze rozwiązanie w grupie narzędzi Swiss+Tech. Wyprodukowane ze stali szybkotnącej uzyskanej w najnowszych procesach Metalurgii Proszkowej. Dedykowane do pracy na trudnoobrabialnych materiałach i przy wysokich prędkościach.

Maksymalna wytrzymałość i sprężystość.
Minimum drgań przy wysokich prędkościach.
Doskonała geometria zapewnia optymalizacje skrawania.
Większy zakres możliwości skrawania poprzez pokrycie Peak Power.
Obniżone koszty produkcji.
Większa odporność na zużycie oraz twardość na gorąco w porównaniu z konwencjonalnymi powłokami TiALN lub TiCN.
Praca na sucho, bez chłodziwa.
Wysoka odporność na utlenianie.
Możliwa praca przy dużych szybkościach.

W wyniku zastosowania tych powłok narzędzia zachowują swoje właściwości pomimo dużych obciążeń termicznych towarzyszących dużym prędkościom pracy.