zł83.10
Bez podatku VAT
zł102.21
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
4 ostrza z łamaczami wiórów o zaokr...glonych wierzchołkach. Wytwarzany ze spieku stali wanadowej HSS-EV. Forma skokowa. Tolerancja h8. Wymiary wg DIN 844. Tolerancja chwytu wg DIN 1835B.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 75mm |
Długość fletu | 24mm |
EAN | 5036140273757 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
Rodzaj noża | Obróbka zgrubna |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie niecentryczne |
Średnica frezu | 10mm |
Średnica trzpienia | 10mm |
Standardy spełnione | DIN 844 |
Tolerancja średnicy frezu | h8 |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | TiCN |