zł12688.00
Bez podatku VAT
zł15606.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Model Number: Ajax 150
Dust Extraction: No
Motor Rating: 4.8hp
Belt Size: 150x2000mm
Weight: 139kg
Atrybut | Wartość |
---|---|
Belt Speed | 2040m/min |
Brand | Ajax Machine Tools |
Cechy charaktyrystyczne | Dust Port Diameter: 60 mm |
Długość | 1025mm |
Długość paska | 2000mm |
Moc | 3579W |
Napięcie | 400V |
Numer modelu: | AJ150 |
Rodzaj produktu | Szlifierka taśmowa |
Szerokość | 600mm |
Szerokość pasa | 150mm |
UNSPSC Code | 27112708 |
W zestawie: | Silnik hamulcowy |
Waga | 100kg |
Warranty | 12 Months parts & labour (T&C Apply) |
Wysokość | 1000mm |
Źródło zasilania | ElektrycznyW |