zł7950.00
Bez podatku VAT
zł9778.50
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Model Number: Ajax 75
Dust Extraction: No
Motor Rating: 4.1hp
Belt Size: 75x2000mm
Weight: 139kg
Atrybut | Wartość |
---|---|
Belt Speed | 2040m/min |
Brand | Ajax Machine Tools |
Cechy charaktyrystyczne | Dust Port Diameter: 60 mm |
Długość | 1025mm |
Długość paska | 2000mm |
Moc | 4100W |
Napięcie | 400V |
Numer modelu: | AJ75 |
Rodzaj produktu | Szlifierka taśmowa |
Szerokość | 500mm |
Szerokość pasa | 75mm |
UNSPSC Code | 27112708 |
W zestawie: | Koło kontaktowe Silnik hamulcowy |
Waga | 75kg |
Warranty | 12 Months parts & labour (T&C Apply) |
Wysokość | 1000mm |
Źródło zasilania | ElektrycznyW |