noscriptKennedy WIERTLO DO USUWANIA GWINTOWNIKOW Z WEGLIKA SD2 2mm | Cromwell Tools

Kennedy

WIERTLO DO USUWANIA GWINTOWNIKOW Z WEGLIKA SD2 2mm

SKU:

KEN1541020K

zł78.07

Bez podatku VAT

zł96.03

Z VAT

NA STANIE (48)

    Przegląd

    Zaprojektowane przede wszystkim do usuwania złamanych gwintowników, trzpieni lub śrub bez uszkodzenia powierzchni. Po nawierceniu rdzenia złamanego gwintownika pozostałe jego kawałki można usun...c za pomoc... rysika. Dobierz wkrętak zgodnie z wymiarem gwintownika. Stabilność materiału obrabianego i wrzeciona jest istotna. Te wykrętaki mog... pracować z szybkości... pomiędzy 1500 a 3500 obr/min. Należy zastosować stałe i nieprzerywane reczne posuwy. Chłodziwo nie jest wymagane.


    *Lub odpowiednik calowy


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    SD2

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    31mm

    EAN

    5036140095847

    ECLASS Code

    21010101

    Maksymalny rozmiar dotknięcia

    M3

    Materiał

    Pełnowęglikowe

    Minimalny rozmiar dotknięcia

    M3

    Średnica wiertła metryczna

    2

    UNSPSC Code

    23241605

    Zakres rozmiarów dotknij

    M3