noscriptKennedy WIERTLO DO USUWANIA GWINTOWNIKOW Z WEGLIKA SD6 6mm | Cromwell Tools

Kennedy

WIERTLO DO USUWANIA GWINTOWNIKOW Z WEGLIKA SD6 6mm

SKU:

KEN1541060K

zł158.11

Bez podatku VAT

zł194.48

Z VAT

NA STANIE (36)

    Przegląd

    Zaprojektowane przede wszystkim do usuwania złamanych gwintowników, trzpieni lub śrub bez uszkodzenia powierzchni. Po nawierceniu rdzenia złamanego gwintownika pozostałe jego kawałki można usun...c za pomoc... rysika. Dobierz wkrętak zgodnie z wymiarem gwintownika. Stabilność materiału obrabianego i wrzeciona jest istotna. Te wykrętaki mog... pracować z szybkości... pomiędzy 1500 a 3500 obr/min. Należy zastosować stałe i nieprzerywane reczne posuwy. Chłodziwo nie jest wymagane.


    *Lub odpowiednik calowy


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    SD6

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    60mm

    EAN

    5036140095885

    ECLASS Code

    21010101

    Maksymalny rozmiar dotknięcia

    M12

    Materiał

    Pełnowęglikowe

    Minimalny rozmiar dotknięcia

    M10

    Średnica wiertła metryczna

    6

    UNSPSC Code

    23241605

    Zakres rozmiarów dotknij

    M10 do M12