noscriptKennedy TURRET SOCKET 2MT x 25mmO/S DIA. | Cromwell Tools

Kennedy

TURRET SOCKET 2MT x 25mmO/S DIA.

SKU:

KEN4826220K

zł348.30

Bez podatku VAT

zł428.41

Z VAT

NA STANIE (38)

    Przegląd

    Turret Sockets
    A range of quality traditional workholding equipment. Manufactured from high quality steel and case hardened all over. All sleeves and sockets are fully hardened and ground internally and externally. ISO 238 BS 1660 : 2.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Adapter momentu obrotowego / kątowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    95mm

    EAN

    5036140074026

    ECLASS Code

    21021106

    Rozmiar zewnętrzny

    25mm

    Standardy spełnione

    ISO 238 BS 1660 : 2

    UNSPSC Code

    23290000

    Waga

    236g

    Wewnątrz Morse'a Taper

    2MT