zł529.20
Bez podatku VAT
zł650.92
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Turret Sockets
A range of quality traditional workholding equipment. Manufactured from high quality steel and case hardened all over. All sleeves and sockets are fully hardened and ground internally and externally. ISO 238 BS 1660 : 2.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Adapter momentu obrotowego / kątowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 135mm |
EAN | 5036140073180 |
ECLASS Code | 21021106 |
Rozmiar zewnętrzny | 40mm |
Standardy spełnione | ISO 238 BS 1660 : 2 |
UNSPSC Code | 23290000 |
Waga | 903g |
Wewnątrz Morse'a Taper | 3MT |