noscriptSwissTech FREZY TRZPIENIOWE WEGLIKOWE 2-ZEBNE 3-10mm (6 SZT | Cromwell Tools

SwissTech

FREZY TRZPIENIOWE WEGLIKOWE 2-ZEBNE 3-10mm (6 SZT

SKU:

SWT1614526A

zł660.50

Bez podatku VAT

zł812.41

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Zestaw 6-częściowy
    Do ogólnej produkcji maszynowej. Wymiary wg DIN 844. Średnica części tnącej js12. Chwyt wg h6. Zawartość: 3, 4, 5, 6, 8 i 10mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    32 40 60 70mm

    Długość fletu

    12(2) 14 16 22mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140199385

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Klasa materiału

    Mikroziarno

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    6

    Maksymalna średnica

    10

    Materiał

    Węglik

    Minimalna średnica

    3

    Rodzaj długości

    Krótki

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    10mm 4mm 5mm 8mm

    Średnica trzpienia

    10mm 3mm 4mm 6mm 8mm

    Tolerancja średnicy frezu

    js12

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie frezowania

    Półwykańczanie Profilowanie Rowków Wykończenie

    Zastosowanie materiału

    Stal węglowa

    Zawartość

    1 x 10mm 1 x 3mm 1 x 4mm 1 x 5mm 1 x 8mm