zł138.37
Bez podatku VAT
zł170.20
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stosowane do frezowania rowków i szczelin. Jasne wykończenie. Typ zębów: spiralne 30°. Wyprodukowano zgodnie z BS 122: Part 4: 1980.
Tolerancje calowe
Średnica: ~ aż do 1/2”. Tolerancja: +0.0005, -0.0013.
Średnica: ponad 1/2” ~ . Tolerancja: +0.0005, -0.0015.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Długość fletu | 1-1/8 cala |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140369993 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M2 |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rodzaj długości | Długi |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 5230T |
Średnica frezu | 9/16in. |
Średnica trzpienia | 1/2 cala |
Standardy spełnione | BS 122 |
Tolerancja średnicy frezu | e8 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Zastosowanie frezowania | Klucze Zagłębianie i szczelinowanie |