Sherwood

FREZ TRZPIENIOWY HSS-Co 22-ZEB DLUGI 10mm M42 95mm

SKU:

SHR0613963L

zł69.96

Bez podatku VAT

zł86.05

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Long Series.
    Non-centre cutting, used for profile milling, milling keyways and producing open slots. Surface treatment: bright finish. Flute type: 30° Helix. Overall dimensions to DIN 844. Plain shank to DIN 1835A.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    95mm

    Długość fletu

    45mm

    EAN

    5036140176003

    ECLASS Code

    21010500

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    10mm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardy spełnione

    DIN 844

    Tolerancja średnicy frezu

    e8

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny