noscriptSwissTech FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOW2-ZEB DL 2.0x14.0 QC | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOW2-ZEB DL 2.0x14.0 QC

SKU:

SWT1657420A

zł151.53

Bez podatku VAT

zł186.38

Z VAT

NA STANIE

    Przegląd

    Seria 74 Dugie ostrze
    Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta.
    Tolerancja części tnącej: h10. Tolerancja chwytu h6. Węglik spiekany z powłoką Q


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    50mm

    Długość fletu

    3mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140207141

    ECLASS Code

    21010500

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    2mm

    Średnica trzpienia

    4mm

    Tolerancja średnicy frezu

    h10

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    AlTiN