noscriptSwissTech FREZ TRZPIEN WEGLIK 2-ZEBOSTRZ ZAOKR 10x1.5mm QC | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIEN WEGLIK 2-ZEBOSTRZ ZAOKR 10x1.5mm QC

SKU:

SWT1658512K

zł539.77

Bez podatku VAT

zł663.92

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Seria 85 Długość zwykła
    Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta. Tolerancja części tnącej: e8. Tolerancja chwytu h6. SCQ-2PR Węglik spiekany z powłoką Q. Wymiary wg DIN 844


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    90mm

    Długość fletu

    30mm

    EAN

    5036140207547

    ECLASS Code

    21010504

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    10mm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Tolerancja średnicy frezu

    e8

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    AlTiN