noscriptSherwood Frez trzpieniowy HSS-co3-zebny 11/32" | Cromwell Tools

Sherwood

Frez trzpieniowy HSS-co3-zebny 11/32"

SKU:

SHR0616017E

zł203.19

Bez podatku VAT

zł249.92

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Jasne wykończenie. Typ ostrza: 30° linia śrubowa. Wykonano zgodnie z: BS 122: Part 4: 1980.


    Tolerancje
    Średnica: Cale: aż do 1”. Tolerancja: +0.0025, -0.0005.
    Średnica: Cale: ponad 1” ~. Tolerancja: +0.0050, -0.0000.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Długość fletu

    27/32 cala

    EAN

    5036140370531

    ECLASS Code

    21010504

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    5321T

    Średnica trzpienia

    3/8in.

    Standardy spełnione

    BS 122

    Tolerancja średnicy frezu

    e8

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny