noscriptKennedy FREZ TRZPIENIOWY Z WEGLIKA SPIEKANEGO 18.0mm 3FL | Cromwell Tools

Kennedy

FREZ TRZPIENIOWY Z WEGLIKA SPIEKANEGO 18.0mm 3FL

SKU:

KEN1613360K

zł345.88

Bez podatku VAT

zł425.43

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    3-zębne
    Skrawanie czołowe jako standard. Łączą zalety frezów dwu- i czteroostrzowych przy frezowaniu profilowym i bocznym (obwodowym), z możliwością frezowania rowków i frezowania wgłębnego. Wykonane zgodnie z Normami Zakładowymi.


    Tolerancje
    Średnica (Metryczne): Ponad 1.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.050.
    Średnica (Metryczne): Ponad 6.00 ~ aż do 25.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.080.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    75mm

    Długość fletu

    25mm

    EAN

    5036140097865

    ECLASS Code

    21010504

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    18mm

    Średnica trzpienia

    18mm

    Tolerancja średnicy frezu

    h10

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane