zł84.92
Bez podatku VAT
zł104.45
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 91 Długość zwykła
Ostrza czołowe. Chwyt Weldon'a wg
DIN 1835B. Tolerancja chwytu h6.
Wymiary wg DIN 844.
To najnowsze rozwiązanie w grupie narzędzi Swiss+Tech. Wyprodukowane ze stali szybkotnącej uzyskanej w najnowszych procesach Metalurgii Proszkowej. Dedykowane do pracy na trudnoobrabialnych materiałach i przy wysokich prędkościach.
Maksymalna wytrzymałość i sprężystość.
Minimum drgań przy wysokich prędkościach.
Doskonała geometria zapewnia optymalizacje skrawania.
Większy zakres możliwości skrawania poprzez pokrycie Peak Power.
Obniżone koszty produkcji.
Większa odporność na zużycie oraz twardość na gorąco w porównaniu z konwencjonalnymi powłokami TiALN lub TiCN.
Praca na sucho, bez chłodziwa.
Wysoka odporność na utlenianie.
Możliwa praca przy dużych szybkościach.
W wyniku zastosowania tych powłok narzędzia zachowują swoje właściwości pomimo dużych obciążeń termicznych towarzyszących dużym prędkościom pracy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 51mm |
Długość fletu | 7mm |
EAN | 5036140288294 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 91 |
Średnica frezu | 4mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardy spełnione | DIN 1835B |
Tolerancja średnicy frezu | e8 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241605 |
Zastosowanie frezowania | Półwykańczanie Profilowanie Rowków Wykończenie |
Zastosowanie materiału | Miedź Stal nierdzewna Stal stopowa Stal węglowa Żeliwo |