noscriptSherwood 4.5mm 2FL STANDARD CARBIDE SLOT DRILL . | Cromwell Tools

Sherwood

4.5mm 2FL STANDARD CARBIDE SLOT DRILL

SKU:

SHR1610090K

MPN:

.

zł81.52

Bez podatku VAT

zł100.27

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Dla optymalnej wydajności i maksymalnego usuwania pozostałości podczas zagłębiania, rowkowania i okrawania na lekkich stopach, mosiądzu, aluminium, elementach nieżelaznych i innych miękkich materiałach. Wykonano zgodnie z: USCTi Standards.


    Tolerancje
    Średnica nominalna (Metryczne): Ponad 1.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.050.
    Średnica nominalna (Metryczne): Ponad 6.00 ~ aż do 25.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.080.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    51.0mm

    Długość fletu

    14mm

    EAN

    5036140286696

    ECLASS Code

    21010504

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    4.5mm

    Średnica trzpienia

    5mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny