Guhring

5735 6.00mm CARBIDE FIRECOATSLRATIO END MILL

SKU:

GUR1618006B

MPN:

05735 006.000

zł114.27

Bez podatku VAT

zł140.55

Z VAT

NA STANIE (8)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    57mm

    Długość fletu

    13mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093685122

    ECLASS Code

    21010504

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    35 / 38°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    05735 006.000

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    5735

    Średnica frezu

    6mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Tolerancja średnicy frezu

    h10

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Ogień