zł46.60
Bez podatku VAT
zł57.32
Z VAT
14 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
3-zębne
Skrawanie czołowe jako standard. Łączą zalety frezów dwu- i czteroostrzowych przy frezowaniu profilowym i bocznym (obwodowym), z możliwością frezowania rowków i frezowania wgłębnego. Wykonane zgodnie z Normami Zakładowymi.
Tolerancje
Średnica (Metryczne): Ponad 1.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.050.
Średnica (Metryczne): Ponad 6.00 ~ aż do 25.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.080.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 32mm |
Długość fletu | 12mm |
EAN | 5036140097728 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Węglik |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 3mm |
Średnica trzpienia | 3mm |
Tolerancja średnicy frezu | h10 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |