zł26.50
Bez podatku VAT
zł32.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Available in sizes: 3, 4, 5, 6, 8 and 10mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 52mm |
Długość fletu | 8mm |
EAN | 4031093380416 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M42 |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | 03451 005.000 |
Rodzaj długości | Krótki |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 3451 |
Średnica frezu | 5mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardy spełnione | DIN 327D |
Tolerancja średnicy frezu | e8 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |