noscriptGuhring 3663 6.00mm M42 FIRE COAT2FL SLOT DRILL 03663 006.000 | Cromwell Tools

Guhring

3663 6.00mm M42 FIRE COAT2FL SLOT DRILL

SKU:

GUH0618356F

MPN:

03663 006.000

zł53.00

Bez podatku VAT

zł65.19

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Series 3663
    Short rigid slot drills to suit all general purpose applications, including alloyed steels, stainless steels and non-ferrous materials. Fire coated.


    Unique Fire Coating
    Applied in Guhrings own coating plants using the PVD process. All round coating can achieve two to three times the performance of TiN, and considerably better than TiALn. Has excellent heat resistance as well as high toughness, therefore it is well-suited for interrupted cutting.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    52mm

    Długość fletu

    8mm

    EAN

    4031093385527

    ECLASS Code

    21010504

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    03663 006.000

    Rodzaj długości

    Krótki

    Seria

    3663

    Średnica frezu

    6mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Ogień