SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWY KROTKI 3-ZEBNY 20.0mm

SKU:

SWT1614820A

zł741.47

Bez podatku VAT

zł912.01

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Seria 48 - 3-zębne - Seria krótka
    Ostrza czołowe. Wykonane zgodnie z Normami Zakładowymi. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    100mm

    Długość fletu

    32mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140199705

    ECLASS Code

    21010504

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Krótki

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    Grupa 48

    Średnica frezu

    20mm

    Średnica trzpienia

    20mm

    Standardy spełnione

    DIN 6535 HA

    Tolerancja średnicy frezu

    h10

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane