zł89.26
Bez podatku VAT
zł109.79
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 48 - 3-zębne - Seria krótka
Ostrza czołowe. Wykonane zgodnie z Normami Zakładowymi. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 32mm |
Długość fletu | 12mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140199767 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Węglik |
Rodzaj długości | Krótki |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | Grupa 48 |
Średnica frezu | 3.5mm |
Średnica trzpienia | 3.5mm |
Standardy spełnione | DIN 6535 HA |
Tolerancja średnicy frezu | h10 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | TiCN |