SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWKULIS 2-OSTRZ 3.0mm TICN

SKU:

SWT1615333A

zł109.67

Bez podatku VAT

zł134.89

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    Seria 53 - Seria krótka
    Ostrza czołowe. Wykonane zgodnie z Normami Zakładowymi. Węglik Niepokryte (Do podstawowej obróbki), Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    48mm

    Długość fletu

    4mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140200357

    ECLASS Code

    21010504

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    Mikroziarno

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Krótki

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    Grupa 53

    Średnica frezu

    3mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardy spełnione

    Standardy producentów

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    TiCN

    Zastosowanie frezowania

    Frezowanie wysokoposuwowe

    Zastosowanie materiału

    aluminium