noscriptSwissTech 6.0mm ST/SH SHORT 2FL SLOT DRILLQ-COAT | Cromwell Tools

SwissTech

6.0mm ST/SH SHORT 2FL SLOT DRILLQ-COAT

SKU:

SWT1656006A

zł176.68

Bez podatku VAT

zł217.32

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Seria 60 - SDQ-2PS Węglik spiekany z powłoką Q.
    Seria krótka Wymiary wg DIN 844. Posiada ostrza czołowe. Wykonane
    według standardów producenta. Tolerancja części tnącej: h10. Tolerancja chwytu h6. SDQ-2PS Węglik spiekany z powłoką Q.


    Powłoka Q została opracowana, aby frezy monolityczne z węglika posiadały "właściwe ostrze" w wyjątkowo trudnych warunkach skrawania.


    Do materiałów o twardości do 66HRC.
    Praca na sucho, bez chłodziwa.
    Do obróbki maszynowej form i matryc.
    Większa wydajność.
    Niższe zużycie chłodziwa, mniejsze odpady.
    Dwa razy dłuższa żywotność freza.
    Obniżone koszty produkcji.


    Wielowarstwowa powłoka, która pozwala na większe szybkości i posuwy skrawania.


    Doskonała odporność na oksydowanie.
    Możliwa praca przy dużych szybkościach.
    Twardość powierzchni: 3300HV.
    Współczynnik koegzystencji ze stalą 0.25.
    Grubość powłok 3 - 5µm.
    Maksymalna temperatura pracy 850°C.
    Możliwość ponownego powlekania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    50mm

    Długość fletu

    13mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140206762

    ECLASS Code

    21010504

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Krótki

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    Grupa 60

    Średnica frezu

    6mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardy spełnione

    Standardy producentów

    Tolerancja średnicy frezu

    h10

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Q-Coat