noscriptSherwood Frez trzpieniowy, 2-zebnygwintowany HSS 12mm | Cromwell Tools

Sherwood

Frez trzpieniowy, 2-zebnygwintowany HSS 12mm

SKU:

SHR0615621Y

zł65.56

Bez podatku VAT

zł80.64

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stosowane do frezowania rowków i szczelin. Jasne wykończenie. Typ zębów: spiralne 30°. Wyprodukowano zgodnie z BS 122: Part 4: 1980.


    Tolerancje
    Średnica: Metryczne: ~ aż do 3.00. Tolerancja: +0.013, -0.033.
    Średnica: Metryczne: ponad 3.00 ~ aż do 6.00. Tolerancja: +0.020, -0.038.
    Średnica: Metryczne: ponad 6.00 ~ aż do 10.00. Tolerancja: +0.025, -0.046
    Średnica: Metryczne: ponad 10.00 ~ aż do 18.00. Tolerancja: +0.033, -0.058
    Średnica: Metryczne: ponad 18.00 ~ aż do 30.00. Tolerancja: +0.041,-0.071
    Średnica: Metryczne: ponad 30.00 ~. Tolerancja: +0.051, -0.089


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    73mm

    Długość fletu

    16mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140275676

    ECLASS Code

    21010504

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rodzaj długości

    Krótki

    Średnica frezu

    12mm

    Średnica trzpienia

    12mm

    Standardy spełnione

    BS 122

    Typ fletu

    Spirală

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny