zł125.86
Bez podatku VAT
zł154.81
Z VAT
39 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stosowane do frezowania rowków i szczelin. Jasne wykończenie. Typ zębów: spiralne 30°. Wyprodukowano zgodnie z BS 122: Part 4: 1980.
Tolerancje
Średnica: Metryczne: ~ aż do 3.00. Tolerancja: +0.013, -0.033.
Średnica: Metryczne: ponad 3.00 ~ aż do 6.00. Tolerancja: +0.020, -0.038.
Średnica: Metryczne: ponad 6.00 ~ aż do 10.00. Tolerancja: +0.025, -0.046
Średnica: Metryczne: ponad 10.00 ~ aż do 18.00. Tolerancja: +0.033, -0.058
Średnica: Metryczne: ponad 18.00 ~ aż do 30.00. Tolerancja: +0.041,-0.071
Średnica: Metryczne: ponad 30.00 ~. Tolerancja: +0.051, -0.089
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 79mm |
Długość fletu | 19mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140275720 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Klasa materiału | M2 |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rodzaj długości | Krótki |
Średnica frezu | 17mm |
Średnica trzpienia | 16mm |
Standardy spełnione | BS 122 |
Typ fletu | Spirală |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |