noscriptSherwood WIERTLO DO NAWIERCEN Z WEGLIKA 4.00mmxKAT 90 | Cromwell Tools

Sherwood

WIERTLO DO NAWIERCEN Z WEGLIKA 4.00mmxKAT 90

SKU:

SHR1588540K

zł39.76

Bez podatku VAT

zł48.90

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Nawiertaki z węglików spiekanych s... bardziej odporne na zużycie od nawiertaków wykonanych ze stali szybkotn...cej (HSS). Odpowiednie do wielkoseryjnej obróbki aluminium, tworzyw sztucznych, stali automatowych, żeliwa, materiałów tytanowych i niektórych materiałów stosowanych w aeronautyce. Stabilność węglików spiekanych powoduje to, że narzędzie jest bardziej sztywne i tym samym mniej podatne na odchylenia, utrzymuj...c duż... dokładność obróbki. Użytkownicy powinni zwrócić uwagę na to, że ci...głe duże obci...żenia udarowe mog... spowodować uszkodzenie narzędzia z uwagi na jego kruchość.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    40mm

    Długość fletu

    10mm

    EAN

    5036140187450

    ECLASS Code

    21010101

    Kąt wierzchołkowy

    90°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał

    Węglik

    Średnica wiertła metryczna

    4

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Zastosowanie

    Namierzanie