zł7.26
Bez podatku VAT
zł8.93
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria S510: K...t 135°
Nawiertaki z krótk... części... skrawaj...c... do wiercenia blach i wykonywania nawierceń, z wytrzymałym rdzeniem usztywniaj...cym oraz zmniejszon... wielkości... ścinania dla ułatwienia penetracji (zmniejszenia sił osiowych).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 62mm |
Długość fletu | 18mm |
EAN | 5036140271395 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt wierzchołkowy | 135° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Seria | S510 |
Średnica wiertła metryczna | 5 |
System pomiarowy | Metryczny |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |
Zastosowanie | Namierzanie i centrowanie |