zł234.70
Bez podatku VAT
zł288.68
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
90° Point - Series A122
For accurate positioning of holes prior to drilling. Suitable for use in almost all materials. Fully ground (DIN 1897), bright finish.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 89mm |
Długość fletu | 35mm |
EAN | 7320760019160 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt wierzchołkowy | 90° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | A12210.0X90 |
Seria | A122 |
Średnica wiertła metryczna | 10 |
Standardy spełnione | DIN 1897 |
System pomiarowy | Metryczny |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Zastosowanie | Namierzanie |