noscriptDormer A122 12.00mm HSS 90 DEG SPOTTING DRILL A12212.0X90 | Cromwell Tools

Dormer

A122 12.00mm HSS 90 DEG SPOTTING DRILL

SKU:

DOR0252112R

MPN:

A12212.0X90

zł335.20

Bez podatku VAT

zł412.30

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    90° Point - Series A122
    For accurate positioning of holes prior to drilling. Suitable for use in almost all materials. Fully ground (DIN 1897), bright finish.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    102mm

    Długość fletu

    40mm

    EAN

    7320760019184

    ECLASS Code

    21010101

    Kąt wierzchołkowy

    90°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A12212.0X90

    Seria

    A122

    Średnica wiertła metryczna

    12

    Standardy spełnione

    DIN 1897

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Zastosowanie

    Namierzanie