SKU:
SWT1255190A
MPN:
.
zł229.82
Bez podatku VAT
zł282.68
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Kąt 90° - Metryczne
Specjalne wiertła do wykonywania szybkich i dokładnych nawierceń na maszynach NC i wiertarkach. Przeznaczone do obrabiania pogłębień
i fazowania otworów. Uwaga: odpowiednie tylko do płytkich nawierceń.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Długość fletu | 12 24 30 |
EAN | 5036140269125 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Kąt wierzchołkowy | 90° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba rusztów | 5 |
Maksymalny rozmiar wiertła | 12mm |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalny rozmiar wiertła | 4mm |
Przyrost rozmiaru | 2mm |
Rozmiar wiertła w zestawie | 4 to12 mm x 2.0mm |
System pomiarowy | Metryczny |
Typ obudowy | Plastic Case |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |
Zastosowanie | Namierzanie |