zł44.70
Bez podatku VAT
zł54.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
EX-SUS-GDS Stub Drills
OSG standard, Stub.
Dia. to within 12: NS (without flat), Dia. to within 12: FS (with flat).
Manufactured from OSG?s HSS-EV3 and TiN coated.
Special flute design to facilitate short chipping and accurate hole sizes.
For CNC high speed drilling.
For all dimensional specifications please refer to the PDF of the catalogue page below.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Osg |
Całkowita długość | 44mm |
Długość fletu | 12mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 130° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | 61520 |
Seria | 1100 |
Średnica wiertła metryczna | 2mm |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ punktu | Four Facet |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |