zł13.94
Bez podatku VAT
zł17.15
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Krótki uchwyt walcowy i rowek wiórowy wpływa na bardzo duż... stabilność i sztywność wiertła. Powloka TiN przedłuża żywotność narzędzia i redukuje nagrzewanie się krawędzi tn...cej. Dodatkowym atutem jest niski poziom tarcia pomiędzy
powierzchniami, który redukuje zużycie i utwardza krawędzie tn...ce. 118°k...t wierzchołkowy. 28°k...t pochylenia. Wykonane wg: DIN 1897 RN. Tolerancja średnicy otworu h8, tolerancja chwytu f11. Wykonano zgodnie z norm... BS 328, DIN 1897 RN.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 55mm |
Długość fletu | 22mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140194762 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Forma A |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Seria | 2001 |
Średnica wiertła metryczna | 4.2mm |
Standardy spełnione | BS 328 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |