SwissTech

WIERTLO CYLINDRYCZNE KOBALTOWE WZMOCNIONE 8.10mm

SKU:

SWT1252281A

zł24.06

Bez podatku VAT

zł29.59

Z VAT

NA STANIE (20)

    Przegląd

    Wysokowydajne wiertła produkowane ze stali szybkotn...cej o doskonałej odporności na temperatury, zawieraj...cej 8% kobaltu. Przeznaczone do wiercenia w stalach do 1,400N/mm2 jak stal żaroodporna, stal nierdzewna, br...z, gdzie wymagana jest długa żywotność narzędzia, co gwarantuje powłoka TiN. Doskonale nadaj... się do pracy ci...głej. K...t wierzchołkowy 135°, k...t pochylenia: standard. Wykonane zgodnie z DIN 1897RN. Tolerancja średnicy otworu h8, tolerancja uchwytu f11. Wykonano zgodnie z norm... BS 328, DIN 1897RN, DIN 1412C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    79mm

    Długość fletu

    37mm

    EAN

    5036140195752

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma C

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    135°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Seria

    2010

    Średnica wiertła metryczna

    8.1mm

    Standardy spełnione

    DIN 1412C DIN 1897RN

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Punct de scindare

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny