zł19.20
Bez podatku VAT
zł23.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 223 - HSS General Purpose Stub Drills
Ideally suited for portable drill applications where the shorter flute and stub length offer the extra rigidity normally associated with fixed drilling. Standard web, 118° split point.
Manufactured to BS328:Part 1:1986/DIN1897.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 40mm |
Długość fletu | 13mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 4031093054072 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Forma A |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | 00223 002.300 |
Seria | 223 |
Średnica wiertła metryczna | 2.3mm |
Standardy spełnione | BS 328 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |