zł15.10
Bez podatku VAT
zł18.57
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 223 - HSS General Purpose Stub Drills
Ideally suited for portable drill applications where the shorter flute and stub length offer the extra rigidity normally associated with fixed drilling. Standard web, 118° split point.
Manufactured to BS328:Part 1:1986/DIN1897.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 55mm |
Długość fletu | 22mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 4031093054706 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Forma A |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | 00223 003.970 |
Seria | 223 |
Średnica wiertła w calach | 5/32in. |
Standardy spełnione | BS 328 DIN 1897 |
System pomiarowy | Cal |
Tolerancja średnicy trzonu | h8 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |