noscriptGuhring 329 6.40mm HSCO GV120 STUB DRILL 00329 006.400 | Cromwell Tools

Guhring

329 6.40mm HSCO GV120 STUB DRILL

SKU:

GUH0261422C

MPN:

00329 006.400

zł155.30

Bez podatku VAT

zł191.02

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Series 329 - HSCo GV120 Heavy Duty Stub Drills
    Manufactured to Type GV120 DIN1897.


    ALL SIZES AVAILABLE FROM UK STOCK:
    Other sizes also available in the following ranges:
    0.30mm to 48.00mm; 1/64” to 1”; No. 1 to No. 83; Letter A to Z.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    70mm

    Długość fletu

    31mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093103787

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma A

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    130°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    00329 006.400

    Seria

    329

    Średnica wiertła metryczna

    6.4mm

    Standardy spełnione

    DIN 1897

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy trzonu

    h8

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    GV 120

    Typ punktu

    Punkt przerzedzony

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze