noscriptGuhring 5516 3.20mm CARBIDE SL STUB DRILL 05516 003.200 | Cromwell Tools

Guhring

5516 3.20mm CARBIDE SL STUB DRILL

SKU:

GUR1582314A

MPN:

05516 003.200

zł33.20

Bez podatku VAT

zł40.84

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Series 5516 - Carbide Stub Drills


    ALL SIZES AVAILABLE FROM UK STOCK:
    Other sizes also available in the following ranges:
    1.50mm to 12.00mm; 3/32” to 15/32”.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    49mm

    Długość fletu

    18mm

    EAN

    4031093577915

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma A

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    05516 003.200

    Seria

    5516

    Średnica wiertła metryczna

    3.2mm

    Standardy spełnione

    DIN 6539

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy wiertła

    h7

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Four Facet

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny