Guhring

653 12.00mm HSS STUB S-DRILL

SKU:

GUH0266040P

MPN:

00653 012.000

zł478.90

Bez podatku VAT

zł589.05

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Series 653 - Guhring HSS TiN Coated Stub Drills
    For use in automatic and capstan lathes. For use with hand drilling machines in drilling thin sections, such as sheet metal, car bodies etc. Type N. 118° point angle.
    Manufactured to DIN1897.


    ALL SIZES AVAILABLE FROM UK STOCK:
    Other sizes also available in the following ranges:
    0.50mm to 30.00mm; 3/64” to 13/32”; No. 3 to No. 60; Letter D to W.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    102mm

    Długość fletu

    51mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093206853

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma A

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    00653 012.000

    Seria

    653

    Średnica wiertła metryczna

    12mm

    Standardy spełnione

    DIN 1897

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy trzonu

    h8

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna