zł71.60
Bez podatku VAT
zł88.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 653 - Guhring HSS TiN Coated Stub Drills
For use in automatic and capstan lathes. For use with hand drilling machines in drilling thin sections, such as sheet metal, car bodies etc. Type N. 118° point angle.
Manufactured to DIN1897.
ALL SIZES AVAILABLE FROM UK STOCK:
Other sizes also available in the following ranges:
0.50mm to 30.00mm; 3/64” to 13/32”; No. 3 to No. 60; Letter D to W.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 46mm |
Długość fletu | 16mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 4031093205085 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Forma A |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | 00653 002.700 |
Seria | 653 |
Średnica wiertła metryczna | 2.7mm |
Standardy spełnione | DIN 1897 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy trzonu | h8 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |