zł27.23
Bez podatku VAT
zł33.49
Z VAT
13 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Idealnie pasujące do wiertarek ręcznych, gdzie krótsza część tnąca i długość zapewnia lepsza stabilność i dokładność wykonania otworu. Odpowiednie do wiercenia w stali, żeliwie, żeliwie ciągliwym, stali stopowej. 118° kąt wierzchołkowy. 10°- 20° kąt pochylenia. Tolerancja ostrza h8, tolerancja uchwytu f11. Wykonano zgodnie z normą. BS 328: Part 1: 1986/DIN 1897.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 89mm |
Długość fletu | 43mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Standardowy |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 44105° |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Seria | S100 |
Średnica wiertła metryczna | 9.7mm |
Standardy spełnione | DIN 1897 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |