zł29.30
Bez podatku VAT
zł36.04
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A022 - HSS TiN-tip Stub Drills
Self-centering split point for superb hole quality and positional accuracy. TiN tip coating for increased performance in most materials including steel, stainless and aluminium. 135° point angle (TiN tipped and split point 2mm and above) Manufactured to DIN1897. ANSI.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 52mm |
Długość fletu | 20mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 7320760589120 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 135° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | A0223.4 |
Seria | A022 |
Średnica wiertła metryczna | 3.4mm |
Standardy spełnione | DIN 1897 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Końcówka TiN |