noscriptDormer A022 6.80mm HSS TIN STUBDRILL | Cromwell Tools

Dormer

A022 6.80mm HSS TIN STUBDRILL

SKU:

DOR0250432Y

zł61.40

Bez podatku VAT

zł75.52

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    A022 - HSS TiN-tip Stub Drills
    Self-centering split point for superb hole quality and positional accuracy. TiN tip coating for increased performance in most materials including steel, stainless and aluminium. 135° point angle (TiN tipped and split point 2mm and above) Manufactured to DIN1897. ANSI.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    74mm

    Długość fletu

    34mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760589519

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    135°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A0226.8

    Seria

    A022

    Średnica wiertła metryczna

    6.8mm

    Standardy spełnione

    DIN 1897

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Końcówka TiN