zł111.60
Bez podatku VAT
zł137.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A117 - HSS-Co Heavy Duty Stub Drills
Excellent for drilling higher tensile, tougher materials 135° split point for improved precision and finish (over 1.5mm). Manufactured to DIN1897.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 74mm |
Długość fletu | 34mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 7320760015704 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 135° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | A1176.8 |
Seria | A117 |
Średnica wiertła metryczna | 6.8mm |
Standardy spełnione | DIN 1897 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Punct de scindare |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Brąz |