zł16.40
Bez podatku VAT
zł20.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A120 - HSS General Purpose Stub Drills
For general machining applications. Use in portable drills, turrets and automotic lathes. Special split-point ensures easy starting and accurate drill location. 135° point angle (118°1.00~2.90mm & over 13.00mm). Manufactured to DIN1897.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 34mm |
Długość fletu | 10mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 7320760016589 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | A1201/16 |
Seria | A120 |
Średnica wiertła w calach | 1/16in. |
Standardy spełnione | DIN 1897 |
System pomiarowy | Cal |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |