zł158.10
Bez podatku VAT
zł194.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
A520 - HSS ADX TiN Coated Stub Drills
Designed for use where high productivity and accuracy are required. Unique flute geometry. 130° point angle. TiN coating for increased tool life and performance. Manufactured to DIN1897.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 66mm |
Długość fletu | 28mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 7320760039205 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 130° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | A5206.0 |
Seria | A520 |
Średnica wiertła metryczna | 6mm |
Standardy spełnione | DIN 1897 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |