Dormer

A520 8.50mm HSS-TiN ADX S/S STUB DRILL

SKU:

DOR0265605A

zł358.10

Bez podatku VAT

zł440.46

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    A520 - HSS ADX TiN Coated Stub Drills
    Designed for use where high productivity and accuracy are required. Unique flute geometry. 130° point angle. TiN coating for increased tool life and performance. Manufactured to DIN1897.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    79mm

    Długość fletu

    37mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760039458

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    130°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A5208.5

    Seria

    A520

    Średnica wiertła metryczna

    8.5mm

    Standardy spełnione

    DIN 1897

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna