Dormer

R120 3.70mm CARBIDE S/SSTUB DRILL

SKU:

DRR1586626E

MPN:

R1203.7

zł76.30

Bez podatku VAT

zł93.85

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    A920 - HSS-Co PFX Stub Drills
    High productivity 'one-hit' drilling to 3xD. Excellent performance across a wide range of materials. Parabolic flute design promotes constant chip flow.
    Size range: 1.0 - 20.0mm. Manufactured to BS 323, DIN1897, ansi.


    A921 - HSS-Co PFX Alcrona Top Stub Drills
    High productivity 'one-hit' drilling to 3xD. Excellent performance across a wide range of materials. Parabolic flute design promotes constant chip flow. Alcrona Top coating for extended tool life
    Size range: 2.5 - 16.0mm.
    Manufactured to BS 323, DIN1897, ansi.
    R120 - Carbide Stub Drill
    For general carbide drilling applications.
    120° four-facet point for improved accuracy and hole quality.
    Bright finish.
    Size range: 1.0 -12.0mm.
    Manufactured to BS 323, DIN6539.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    52mm

    Długość fletu

    20mm

    EAN

    7320760114285

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    120°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    R1203.7

    Seria

    R120

    Średnica wiertła metryczna

    3.7mm

    Standardy spełnione

    DIN 6539

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy wiertła

    h7

    Typ fletu

    Spirală

    Typ punktu

    Four Facet

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny