Sherwood

3.30mm HSS S/S BRIGHT STUB DRILL

SKU:

SHR0251170W

zł16.74

Bez podatku VAT

zł20.59

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wiertła ogólnego zastosowania do pracy na automatach tokarskich i tokarkach poci...gowych. Odpowiednie do wiercenia stali, żeliwa, stali stopowej i żeliwa ci...gliwego. K...t wierzchołkowy: 118°, k...t pochylenia linii śrubowej: normalny, grubość rdzenia: normalna. k...t pochylenia: 10°-20°, tolerancja średnicy otworu: h8, tolerancja uchwytu: f11. Wykonano zgodnie z norm... BS 328: Part 1: 1986/DIN 1897.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    49mm

    Długość fletu

    18mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140169470

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Standardowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    10-20°

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica wiertła metryczna

    3.3mm

    Standardy spełnione

    DIN 1987

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny